Alternatief product:

GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/46

Artikelnummer: 264839 DM/46
Korting
259,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort links
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
ISO-code wisselsnijkop SCLCL
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Aanzethoek 95 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 49 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Totale lengte L 32 mm
Onderlegplaat 259033 2
Schroef voor onderlegplaat 269015 2
Wisselplaatschroef 269023 4
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264839 DM/46
EAN/GTIN 4251414902428
Nummer fabrikant 264839 DM/46

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen