{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 518 mm | |
Middenverplaatsing H basisdeel | 5 mm | |
niet spanbaar bereik S | 179 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 200 mm | |
Montageschroevenset | 269026 3 | |
Stekker voor koelmiddelaansluiting | 269208 | |
Hogedrukverbindingsslang | 269207 | |
geschikte wisselsnijkoppen | 264838; 264839 | |
Producttype | Boorstangbasisdeel |
Artikelnummer | 264930 DM/50 | |
EAN/GTIN | 4062406231347 | |
Nummer fabrikant | 264930 DM/50 |