KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 23,5mm

Artikelnummer: 236603 23,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 23,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 96 mm
Afkoppellengte LA 128 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 080308 24-...
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236603 23,5
EAN/GTIN 4047109181663
Nummer fabrikant U44 52350

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Tip:

  • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
  • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
  • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
  • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 23,5mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 23,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 650,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Aantal snijkanten Z 1 1
Inwendige koeling ja ja
Nominale ⌀ D 23,5 23,5
Schacht ABS ISO 9766
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Serie KUB Pentron® POWER DRILL
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor