{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 15.5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 48 mm | |
Afkoppellengte LA | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 122 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 15,5 | |
EAN/GTIN | 4047109026438 | |
Nummer fabrikant | U11 61550 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 15,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
409,00 €
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boortoepassing | Centreerboren ;doorboren ;Bol ;Dwarsboren ;Pakketboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 48 | 48 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |