{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 33 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 99 mm | |
Afkoppellengte LA | 128 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 188 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 33 | |
EAN/GTIN | 4047109026445 | |
Nummer fabrikant | U11 83300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 33 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
481,00 €
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 |
Nominale ⌀ D | 33 | 33 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm |
Nuttige lengte L1 | 99 mm | 99 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |