KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 14 mm

Artikelnummer: 235505 14
Korting
513,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 14
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ABS
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 42 mm
Afkoppellengte LA 77 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 050204 13-..
Wisselplaatschroevenset 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 108 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235505 14
EAN/GTIN 4047109090699
Nummer fabrikant U11 51402

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-- schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012.
Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ =D+0,5mm.
Andere maten op aanvraag leverbaar.