KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 25 mm

Artikelnummer: 235505 25
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Quatron®
    Nominale ⌀ D 25
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
    Schacht ABS
    Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Nuttige lengte L1 75 mm
    Afkoppellengte LA 110 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
    ISO-code wisselplaat SOEX 07T308 23-..
    Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Totale lengte L 141 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 235505 25
    EAN/GTIN 4047109026117
    Nummer fabrikant U11 52500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met ABS®-- schacht.

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 236520236576.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
    Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012.
    Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ =D+0,5mm.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen