KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 27 mm

Artikelnummer: 235505 27
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Quatron®
    Nominale ⌀ D 27
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
    Schacht ABS
    Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Nuttige lengte L1 81 mm
    voor inch-⌀ 1 1/16 inch
    Afkoppellengte LA 116 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
    ISO-code wisselplaat SOEX 07T308 23-..
    Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Totale lengte L 147 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 235505 27
    EAN/GTIN 4047109026209
    Nummer fabrikant U11 52700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met ABS®-- schacht.

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 236520236576.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
    Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012.
    Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ =D+0,5mm.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen