KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 26,5 mm

Artikelnummer: 235502 26,5
Korting
432,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 26,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 81 mm
Afkoppellengte LA 105 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 07T308 23-..
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 165 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235502 26,5
EAN/GTIN 4047109026926
Nummer fabrikant U11 82650

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 26,5 mm

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 26,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
432,00 €
€ 345,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D 3×D
Boortoepassing Centreerboren ;doorboren ;Bol ;Dwarsboren ;Pakketboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren Centreerboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren
Inwendige koeling ja ja
ISO-code wisselplaat SOEX 07T308 23-.. WOEX 05T304
Schachtlengte Ls 60 60
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen