{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 20 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Afkoppellengte LA | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 18-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 20 | |
EAN/GTIN | 4047109024410 | |
Nummer fabrikant | U11 72000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
416,00 €
€ 394,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 318,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 20 | 20 | 20 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 | 50 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 84 | 84 | 84 |