KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm

Artikelnummer: 235502 36
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 36
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 108 mm
Afkoppellengte LA 137 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-..
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 197 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235502 36
EAN/GTIN 4047109026476
Nummer fabrikant U11 83600

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 36mm

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 452,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 485,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D 3×D 3×D
Nominale ⌀ D 36 36 36
Schacht-⌀ Ds 32 mm 40 mm 40 mm
Schachtlengte Ls 60 mm 68 mm 70 mm
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
Nuttige lengte L1 108 mm 108 mm 112 mm
Serie KUB Quatron® POWER DRILL HOLEX Pro