KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 29,5mm

Artikelnummer: 235502 29,5
Korting
481,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 29,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 90 mm
Afkoppellengte LA 114 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 090408 32-..
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 174 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235502 29,5
EAN/GTIN 4047109024687
Nummer fabrikant U11 82950

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 29,5mm

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 29,5mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
481,00 €
€ 343,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 431,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Nominale ⌀ D 29,5 29,5 29,5
Schacht-⌀ Ds 32 mm 32 mm 32 mm
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Nuttige lengte L1 90 mm 90 mm 90 mm
Serie KUB Quatron® POWER DRILL HOLEX Pro
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 114 mm 113 mm 114 mm