{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 17 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 51 mm | |
Afkoppellengte LA | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 17 | |
EAN/GTIN | 4047109024373 | |
Nummer fabrikant | U11 61700 | |
Fabrikant | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |