{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 18 | |
Aantal wisselplaten | 18 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 45 mm | |
Kraaglengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
Groefbreedte ap | 10 mm | |
Fabrikantnummer | FDN D160-10-40-XN09 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227720 160/18 | |
EAN/GTIN | 7291075430882 | |
Nummer fabrikant | 3343100 |