{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225200 20/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648092 | |
Nummer fabrikant | THN05009 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEW 20/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
239,81 €
€ 137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 320,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | 50 mm | 30 mm |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | 160 mm | 160 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |