{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 15 | |
Wisselplaatschroef | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225200 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664648283 | |
Nummer fabrikant | THN05059 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 292,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | 70 mm | 50 mm |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 16.. |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Weldonschacht |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |