{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 30 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtvorm | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wissel plaat- schroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225200 30/4L | |
EAN/GTIN | 4960664648184 | |
Nummer fabrikant | THN05027 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |