Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/4Lmm

Artikelnummer: 225200 50/4L
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtvorm Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte ap max 15 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 120 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat LOMU..
Wisselplaatafmeting 15
Wissel plaat- schroef 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 225200 50/4L
EAN/GTIN 4960664648313
Nummer fabrikant THN05065
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënt met 4 snijkanten.