{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 15 | |
Wisselplaatschroef | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225200 25/2L | |
EAN/GTIN | 4960664648245 | |
Nummer fabrikant | THN05051 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEW 25/2L mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 263,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 275,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Freestoepassing | Plungen ;Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 120 | 180 | 170 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 25 |