Hoekfrees 90° MEW 40/5L mm

Artikelnummer: 225200 40/5L
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 150 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat LOMU..
Wisselplaatafmeting 10
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225200 40/5L
EAN/GTIN 4960664648221
Nummer fabrikant THN05035

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënt met 4 snijkanten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen