{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtvorm | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
maximale snijdiepte ap max | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 15 | |
Wissel plaat- schroef | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225200 40/4L | |
EAN/GTIN | 4960664648306 | |
Nummer fabrikant | THN05063 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |