{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtvorm | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 23 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wissel plaat- schroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer |
225200 16/2L
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4960664648054
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
THN05001
Kopiëren |
|
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |