{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 26 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225200 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648061 | |
Nummer fabrikant | THN05003 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 223,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 307,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |