{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 113 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 100/8 | |
EAN/GTIN | 4960664602445 | |
Nummer fabrikant | THN04492 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 637,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 609,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 616,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
568,00 €
€ 437,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 616,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | nee | ja | nee | ja | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |