Vlakfrees 45° linkssnijdend 100/8 mm

Artikelnummer: 214205 100/8
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 8
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Maximale buiten-⌀ Dmax 113 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
geschikte wisselplaat SE.. 1204..
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214205 100/8
EAN/GTIN 4045197717429
Nummer fabrikant 214205 100/8

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vlakfrees 45° linkssnijdend  100/8 mm

Vlakfrees 45° linkssnijdend 100/8 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 616,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 609,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 568,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 616,00
Aantal snijkanten Z 8 8 8 8
Opnameboring-⌀ 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
geschikte wisselplaat SE.. 1204.. SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305 POMX 10T5..
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Producttype Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees