{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 32 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 69 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,55 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 26,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
Wisselplaatschroef | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Instelhoek κ | 13 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 42/5 | |
EAN/GTIN | 2050001735140 | |
Nummer fabrikant | 5673033 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 42/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 548,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 32 | 40 |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | CPHX 09T3.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 42 | 42 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 | 3 |