{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 43 graden | |
Freestoepassing | Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 72 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | OF.. 050405 | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 43 graden | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213300 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197702012 | |
Nummer fabrikant | 213300 63/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vlakfrees 43° Octo 63/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 548,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 458,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 417,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Opnameboring-⌀ | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 |
geschikte wisselplaat | OF.. 050405 | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrezen |