{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 76 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 48 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Producttype | Vlakfrezen |
Artikelnummer | 214202 63/5 | |
EAN/GTIN | 4067263001904 | |
Nummer fabrikant | 214202 63/5 |