{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 43 graden | |
Freestoepassing | Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 49 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | OF.. 050405 | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 43 graden | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213300 40/5 | |
EAN/GTIN | 4045197130990 | |
Nummer fabrikant | 213300 40/5 |