Vlakfrees 43° Octo, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/6mm

Artikelnummer: 213300 50/6
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 6
  • Instelhoek κ: 43
  • Freestoepassing: Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 43 graden
Freestoepassing Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax 59 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat OF.. 050405
Wisselplaatschroevenset 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Instelhoek κ 43 graden
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213300 50/6
EAN/GTIN 4045197131010
Nummer fabrikant 213300 50/6

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees 43° met maximaal 8 te gebruiken snijkanten per wisselplaat.

Toepassing:

Dankzij de uitgekiende positieve geometrie wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen. Licht snijdende vlakfrees.

Tip:

Om alle 8 snijkanten te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat altijd in de aangegeven richting worden gedraaid.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.