{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 43 graden | |
Freestoepassing | Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 59 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | OF.. 050405 | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 43 graden | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213300 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197702005 | |
Nummer fabrikant | 213300 50/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Vlakfrees 43° Octo, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 347,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 327,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | OF.. 050405 | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |