Vlakfrees 45° rechtssnijdend 50/4 mm

Artikelnummer: 214200 50/4
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax 63 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat SE.. 1204..
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214200 50/4
EAN/GTIN 4045197702333
Nummer fabrikant 214200 50/4

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vlakfrees 45° rechtssnijdend  50/4 mm

Vlakfrees 45° rechtssnijdend 50/4 mm

op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 350,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 387,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 347,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 327,00
Aantal snijkanten Z 4 4 4 4
Opnameboring-⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja
geschikte wisselplaat SE.. 1204.. POMX 10T5.. OF.. 050405 SE.T1305; XEEW1305
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm