{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 93 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214200 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197131430 | |
Nummer fabrikant | 214200 80/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |