{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 63 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214200 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197131409 | |
Nummer fabrikant | 214200 50/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 45° rechtssnijdend 50/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 395,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 511,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Inwendige koeling | ja | ja | nee | ja |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |