{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 75 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214200 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197131423 | |
Nummer fabrikant | 214200 63/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 456,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 482,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 548,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 615,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 456,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
436,00 €
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | nee | ja |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |