{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 93 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214200 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197131454 | |
Nummer fabrikant | 214200 80/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/8mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 565,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 533,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 648,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 777,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |