OFEW 050405 TN, HB7515, Type: ST1400

Artikelnummer: 213325 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.465 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat OFEW 050405 TN
Type ST1400
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213325 ST1400
EAN/GTIN 4045197553843
Nummer fabrikant 213325 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
390
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
245
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
210
RVS < 900 N/mm²
M
280
RVS > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaiheid en slijtvastheid.