OFMT 050405 TR, HB7525, Type: ST900

Artikelnummer: 213321 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.630 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat OFMT 050405 TR
Type ST900
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,17 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213321 ST900
EAN/GTIN 4045197553836
Nummer fabrikant 213321 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
350
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaiheid en slijtvastheid.