{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 88 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,42 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 32,34 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212817 52/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939364 | |
Nummer fabrikant | 212817 52/3 |