{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 92 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,92 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 37,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212812 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939210 | |
Nummer fabrikant | 212812 52/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 52/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 92 | 88 | 94 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 | 102 | 102 |
Rampinghoek αmax | 0,92 | 0,48 | 0,87 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |