VHM-opname configureerbaar, Voor snijkop-⌀ D: 16mm

Artikelnummer: 212000 16
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 16 mm
Inwendige koeling ja
minimale vrij te zetten buiten-⌀ d1 15,8 mm
Totale lengte L 190 mm
Nuttige lengte L1 35 mm
Schacht-⌀ DS h6 16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 15 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212000 16
EAN/GTIN 4045197659231
Nummer fabrikant 212000 16

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.
Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.
Schacht over de hele lengte in h6 geslepen − voor individueel inkorten en vrijzetten.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.
Schacht kan op ⌀ d1 min worden vrijgezet.