{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
minimale vrij te zetten buiten-⌀ d1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Nuttige lengte L1 | 26 mm | |
Schacht-⌀ DS h6 | 12 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 10 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 212000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197659224 | |
Nummer fabrikant | 212000 12 |