{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Totale lengte L | 47,2 mm | |
Opnamegrootte | 20 mm | |
Koplengte l | 25 mm | |
Snijlengte L2 | 14,1 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 | 8 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven | 10 | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 210390 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523549 | |
Nummer fabrikant | 210390 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Afschuinfreeskop 90° 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 6 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Type | N | N |
Snijkant-⌀ D | 20 | 20 |
Producttype | Inschroeffrees | Inschroeffrees |