{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Totale lengte L | 37,3 mm | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Koplengte l | 20 mm | |
Snijlengte L2 | 3,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Geschikte spansleutel nr. 219987; nr. 219986 | 13×4 | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven | 2,5 | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 210380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543189 | |
Nummer fabrikant | 210380 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Afschuinfreeskop 90°, voorwaarts- en terugtrekverzinken 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 3 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Type | N | N |
Snijkant-⌀ D | 20 | 20 |
Producttype | Inschroeffrees | Inschroeffrees |