{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 28 mm | |
Snijlengte L2 | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,32 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210340 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523365 | |
Nummer fabrikant | 210340 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fijnfreeskop, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 146,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 147,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Geschikte opname | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiraalhoek | 50 graden | 50 graden |
Type | N | N |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal |