{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 12 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 22 mm | |
Snijlengte L2 | 15 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210340 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523358 | |
Nummer fabrikant | 210340 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fijnfreeskop, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 94,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Geschikte opname | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiraalhoek | 50 graden | 50 graden |
Type | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | 0,1×D bij kanten |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |