Torusfreeskop, harde bewerking, HB7730, ⌀ D h10 / R: 20/2mm

Artikelnummer: 210265 20/2
Korting
178,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 / R (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Spiraalhoek: 45

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkop-⌀ D 20 mm
Soort HB7730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Aantal snijkanten Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 20 mm
Koplengte l 25 mm
Snijlengte L2 15 mm
Hoekradius 2 mm
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Schachtuitvoering GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210265 20/2
EAN/GTIN 4045197607706
Nummer fabrikant 210265 20/2

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
130
Staal < 55 HRC
H
65
Staal < 60 HRC
H
55
droog
 
Lucht