{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkop-⌀ D | 16 mm | |
Soort | HB7730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Koplengte l | 20 mm | |
Snijlengte L2 | 12 mm | |
Hoekradius | 1 mm | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210265 16/1 | |
EAN/GTIN | 4045197607485 | |
Nummer fabrikant | 210265 16/1 |