{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 10 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 13 mm | |
Snijlengte L2 | 7,5 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210250 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523068 | |
Nummer fabrikant | 210250 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfreeskop, 45° afschuining 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
76,40 €
€ 47,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
69,40 €
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
83,40 €
€ 51,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |