{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523075 | |
Nummer fabrikant | 210250 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfreeskop, 45° afschuining 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 95,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 86,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 96,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | ||
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijlengte L2 | 9 mm | ||
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | ||
Snijkant-⌀ D | 12 mm |